Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32948


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10076113
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32948
EAN/GTIN:
     4012801413084
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32948
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Innen:
240 mm
Außen:
320 mm
Breite:
51 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10076113, 32948, FAG32948, 32948FAG, SCHAEFFLER32948, 32948SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 1.122,13*
€ 1.198,29*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 1.123,68*
€ 1.198,30*
Lager 214
74
Frei Haus
ab € 1.229,32*
€ 1.384,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.475,81*
€ 1.554,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,73*
€ 1.647,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,57*
€ 1.608,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,54*
€ 1.513,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,09*
€ 1.499,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.231,13*
€ 1.465,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,32*
€ 1.462,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.