Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ230 N2MA 150x270x45, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ230 N2MA 150x270x45, Vierpunktlager
SKF QJ230 N2MA 150x270x45, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10075336
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ230 N2MA
EAN/GTIN:
     07316577080097
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
QJ230 N2MA
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,820 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
270,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Vierpunktlager QJ230 N2MA, SKF Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 844,08*
€ 889,62*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 843,91*
€ 893,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 853,95*
€ 902,55*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 894,05*
€ 942,20*
Frei Haus
ab € 942,41*
€ 990,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,97*
€ 1.063,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,67*
€ 1.055,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,24*
€ 1.018,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.