Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 230 N2MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 230 N2MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 230 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577080097
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 230 N2MA Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 270,000 Breite 45,000, QJ 230 N2MA, QJ 230 N2MA, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 845,15*
€ 901,12*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 851,21*
€ 905,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 851,23*
€ 910,00*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 897,00*
€ 951,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 936,75*
€ 1.001,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,05*
€ 1.191,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,48*
€ 1.190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,27*
€ 1.162,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,27*
€ 1.141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,75*
€ 1.114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.