Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22311 E/VA405 55x120x43, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22311 E/VA405 55x120x43, Pendelrollenlager
SKF 22311 E/VA405 55x120x43, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073532
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22311 E/VA405
EAN/GTIN:
     07316570508284
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22311 E/VA405
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,450 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22311 E/VA405, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 100,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 100,63*
€ 3,19*
ab € 106,26*
€ 117,22*
5 Tage
24
€ 10,00*
ab € 109,16*
€ 120,03*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 126,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072556
ab € 82,28*
Ähnlich
SNR
10187381
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.