Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22311 -E1-XL-T41A ID 55mm AD 120mm Breite43mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000506909
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10072556
EAN/GTIN:
     4026677807892
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
2,27 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Ausführung:
für schwingende Beanspruchung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 93,37*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 82,56*
€ 93,83*
2 Tage
44
€ 4,90*
ab € 82,71*
€ 94,30*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,74*
€ 101,25*
Lager 1498
44
€ 5,45*
ab € 128,76*
€ 144,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 128,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.