Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2220 KM/C3 100x180x46, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2220 KM/C3 100x180x46, Pendelkugellager
SKF 2220 KM/C3 100x180x46, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10064342
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2220 KM/C3
EAN/GTIN:
     07316577063380
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2220 KM/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,800 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
46,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2220 KM/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 229,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 230,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,46*
€ 259,32*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 244,80*
€ 267,71*
5 Tage
5
€ 10,00*
ab € 277,88*
€ 303,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.