Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20312 -TVP 60x130x31, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20312 -TVP 60x130x31, Tonnenlager
FAG 20312 -TVP 60x130x31, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043408
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20312 -TVP
EAN/GTIN:
     04012801185929
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20312 -TVP
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,960 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20312 -TVP, FAG Tonnenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,14*
€ 203,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 204,83*
Frei Haus
ab € 200,06*
€ 219,30*
Lager 2867
34
Frei Haus
ab € 202,88*
€ 221,89*
€ 4,95*
ab € 212,294*
€ 230,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.