| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00000881 Herst.-Nr.: 20312-TVP EAN/GTIN: 4012801185929 |
| |
|
| | |
| Tonnenlager 203..-TVP, Hauptabmessungen nach DIN 635-1, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | 203.. | Breite in mm: | 31 | eClass71: | 23050912 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Tonnenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,74* | € 202,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,84* | € 202,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,41* | € 203,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,93* | € 217,88* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 212,344* | € 229,354* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|