Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21310 EK 50x110x27, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21310 EK 50x110x27, Pendelrollenlager
SKF 21310 EK 50x110x27, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043399
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21310 EK
EAN/GTIN:
     07316577612533
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21310 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,350 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21310 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 71,86*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 71,86*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 67,35*
€ 76,67*
Lager 2867
24
1
€ 4,90*
ab € 70,46*
€ 80,00*
1
€ 3,19*
ab € 70,70*
€ 80,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.