Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2302 -2RS-TVH 15x42x17, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2302 -2RS-TVH 15x42x17, Pendelkugellager
FAG 2302 -2RS-TVH 15x42x17, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10040535
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2302 -2RS-TVH
EAN/GTIN:
     04012801161053
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
2302 -2RS-TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,120 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2302 -2RS-TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,39*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 28,43*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 28,90*
Lager 2867
122
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 30,10*
1
€ 4,95*
ab € 23,888*
€ 31,988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.