Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU2208 -E-XL-TVP2 40x80x23, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU2208 -E-XL-TVP2 40x80x23, Zylinderrollenlager
FAG NU2208 -E-XL-TVP2 40x80x23, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040285
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2208 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     04012801179508
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU2208 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,491 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU2208 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 31,67*
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 31,75*
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 26,54*
€ 34,59*
Lager 2867
30
€ 4,90*
ab € 28,28*
€ 36,35*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 30,62*
€ 38,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.