| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000514939 Herst.-Nr.: NU2208 ETVP2 EAN/GTIN: 4012801179508 |
| |
|
| | |
| FAG NU2208 ETVP2 Zylinderrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 23 mm Gewicht 0,491 kg EAN 4012801179508 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Zylinderrollenlager NU2208 ETVP2 ID 40mm AD 80mm Breite23mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU2208 ETVP2 | Werksnummer: | 10004168 | Länge netto mm: | 0,85 | Breite netto mm: | 0,85 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,491000 | Gewicht brutto Kg: | 0,491000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,81* | € 31,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,96* | € 31,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,54* | € 34,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,28* | € 36,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,62* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|