Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NUP205 -E-XL-TVP2 25x52x15, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NUP205 -E-XL-TVP2 25x52x15, Zylinderrollenlager
FAG NUP205 -E-XL-TVP2 25x52x15, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10038185
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NUP205 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     04012801180061
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NUP205 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,142 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NUP205 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 23,33*
2 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 18,04*
€ 23,45*
33 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 24,83*
1 Tag
761
1
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 26,60*
Lager 2867
499
1
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.