Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2
Artikel-Nr.:
     223-0604213
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016740718-0000
EAN/GTIN:
     4012801180061
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

FAG Zylinderrollenlager 25x52x15mm NUP205-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager 25x52x15mm, NUP205-E-TVP2, FAG

Zylinderrollenlager NJ..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig

Abmessungen:

d: 25 mm
D: 52 mm
B: 15 mm

- Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe haben einen oder zwei feste Borde oder sind ohne Borde ausgeführt. Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Käfiglager sind sehr steif, radial hoch belastbar und für höhere Drehzahlen geeignet als vollrollige. Lager mit dem Nachsetzzeichen E haben einen verstärkten Rollensatz und sind so für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten. Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig gibt es als Loslager, Stützlager und Festlager.



Zylinderrollenlager NUP und NJ mit HJ sind Festlager. Sie nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in beiden Richtungen auf und können Wellen in beiden Richtungen axial führen.
Die Ausführung NUP hat zwei Borde am Außenring und einen festen Bord am Innenring. Gegenüber ist eine lose Bordscheibe.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
NUP 205-E-TVP2, NUP205.E.TVP2, NUP205 E TVP2, NUP205ETVP2, NUP205-TVP2, NUP205TVP2, NUP205 TVP2, NUP205.TVP2, NUP205.E.TN, NUP205 E TN, NUP205ETN, NUP205-TN, NUP205TN, NUP205 TN, NUP205.TN, NUP205.E.TN9, NUP205 E TN9, NUP205ETN9, NUP205-TN9, NUP205TN9, NUP205 TN9, NUP205.TN9,


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
0,142 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Bauform:
Festlager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Dichtung:
keine, offenes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 23,33*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 18,04*
€ 23,45*
34 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 24,83*
2 Tage
761
1
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 26,60*
1 Tag
499
1
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.