Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1306 -K-TVH-C3 30x72x19, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 1306-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
FAG 1306-K-TVH-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036845
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1306 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801159319
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
1306 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,387 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 1306 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 26,06*
Lager 2867
36
1
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 26,47*
1
€ 4,95*
ab € 21,186*
€ 28,286*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 29,19*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.