Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1201 -TVH 12x32x10, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 1201-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1201-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036773
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1201 -TVH
EAN/GTIN:
     4064327520784
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
1201 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelkugellager 1201 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
2
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 12,10*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,18*
1
€ 4,95*
ab € 11,2888*
€ 15,3088*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 15,36*
Lager 2867
242
1
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.492,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.