Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 11210 -TVH 50x90x20, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10036722
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     11210 -TVH
EAN/GTIN:
     04012801183482
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
11210 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,850 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 11210 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 39,78*
€ 50,63*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 50,64*
7 Tage
28
€ 4,90*
ab € 41,49*
€ 52,30*
Lager 2867
48
€ 4,90*
ab € 48,91*
€ 59,77*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 49,26*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.