Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6003 -2RSR 17x35x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6003 -2RSR 17x35x10, Rillenkugellager
FAG 6003 -2RSR 17x35x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033763
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6003 -2RSR
EAN/GTIN:
     04012801053396
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6003 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6003 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1102
10
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,84*
3 Tage
344
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,91*
Lager 2867
1706
1
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,00*
2 Tage
1706
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,07*
1
€ 4,95*
ab € 2,4016*
€ 3,3116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 43,16*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 53,82*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.529,26*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 724,93*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,35*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 182,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.