Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL1630 C 6 mm 16 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM KEL1630 C 6 mm 16 x 30 mm
Frässtift HM KEL1630 C 6 mm 16 x 30 mm
Frässtift HM KEL1630 C 6 mm 16 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784889407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784889407
EAN/GTIN:
     4317784889407
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Rundkegelform KEL, Zahnung C- Gesamtlänge 70 mm - Kopf-Ø 16 mm - Kopflänge 30 mm - Form KEL 1630 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Kopf-Ø:
16 mm
Kopflänge:
30 mm
Form:
KEL 1630
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: forum frässtift, fräsmesser, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024884, Zahnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 38,43*
€ 4,90*
ab € 31,77*
€ 43,32*
€ 4,80*
ab € 33,02*
€ 43,42*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 33,05*
€ 45,27*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.