Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM KEL1225 C 6 mm 12 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM KEL1225 C 6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL1225 C 6 mm 12 x 25 mm
Frässtift HM KEL1225 C 6 mm 12 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784889384
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784889384
EAN/GTIN:
     4317784889384
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6 mm Schaft, Rundkegelform KEL, Zahnung C- Gesamtlänge 65 mm - Kopf-Ø 12 mm - Kopflänge 25 mm - Form KEL 1225 - Winkel alpha 14 ^
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Kopflänge:
25 mm
Form:
KEL 1225
Winkel alpha:
14 ^
Weitere Suchbegriffe: forum frässtift, fräsmesser, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024884, Zahnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 27,33*
6 Tage
36
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 27,45*
€ 4,80*
ab € 22,09*
€ 30,71*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,11*
€ 30,71*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.