Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS0820 C 6 mm 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM ZYAS0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Frässtift HM ZYAS0820 C 6 mm 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784888967
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784888967
EAN/GTIN:
     4317784888967
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung C- Gesamtlänge 60 mm - Kopf-Ø 8 mm - Kopflänge 20 mm - Form ZYA-S 0820
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Kopf-Ø:
8 mm
Kopflänge:
20 mm
Form:
ZYA-S 0820
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, frässtift d.8xl.20mm, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024848, Stirnverzahnung, Zahnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 19,54*
€ 4,80*
ab € 13,78*
€ 19,67*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,79*
€ 19,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.