Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYAS0616 C 6 mm 6 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift HM ZYAS0616 C 6 mm 6 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS0616 C 6 mm 6 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS0616 C 6 mm 6 x 16 mm
Frässtift HM ZYAS0616 C 6 mm 6 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784888950
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784888950
EAN/GTIN:
     4317784888950
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Frässtift mit 6-mm-Schaft, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung C- Gesamtlänge 55 mm - Kopf-Ø 6 mm - Kopflänge 16 mm - Form ZYA-S 0616
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
55 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
16 mm
Form:
ZYA-S 0616
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, forum frässtift, FORUM, Frässt, Frässt., Frässtifte, FrässtiftHM, Hartmetall-Frässtift, HM-Frässtift, QR4024848, Stirnverzahnung, Zahnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,77*
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 16,25*
€ 9,80*
ab € 11,46*
€ 16,31*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,46*
€ 16,31*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.