Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 500 x 40 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 500 x 40 x 5 mm
Stahllineal 500 x 40 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784859417
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784859417
EAN/GTIN:
     4317784859417
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal - Mit Fase - Fein poliert, verzinkt - Mit mm-Einteilung - Ohne Schutzenden - Länge 500 mm - Breite 40 mm - Stärke 5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm metrisch, stahllineal 50 cm, stahllineal, Fase, FORUM, Lineal, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, QR4029743, Stahl-Lineal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 29,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 30,00*
€ 4,80*
ab € 23,27*
€ 31,81*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,21*
€ 31,81*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.