Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603200, Stahllineal 500x40x 5mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620004
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859417
EAN/GTIN:
     4317784859417
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603200, Stahllineal , Mit Fase , Fein poliert, verzinkt , Mit mm-Einteilung , Ohne Schutzenden, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
683 GRAMM
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859417
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 50 cm metrisch, stahllineal 50 cm, stahllineal, Lineal, STAHLLINEAL,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 30,63*
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 30,70*
€ 4,80*
ab € 23,13*
€ 32,03*
€ 4,80*
ab € 23,13*
€ 32,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.