| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784844758 Herst.-Nr.: DVE4317784844758 EAN/GTIN: 4317784844758 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel, Ringstellung tief gekröpft, FORUM - Matt verchromt - Geschmiedet - Ringstellung tief gekröpft - DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 - Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben - Chrom - Vanadium-Stahl - Schlüsselweite 8 x 10 mm - Länge 192 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 x 10 mm | Länge: | 192 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forum doppelringschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, DIN, DIN838, DIN843, Doppel-Ringschlüssel, Doppelringschlüssel -metrisch-, DoppelringschlüsselDIN, FORUM, QR4027099, Ring-Schlüssel, Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,37* | € 2,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,37* | € 2,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|