Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240309022, Doppelringschl. DIN838 8,0x10,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-621048
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784844758
EAN/GTIN:
     4317784844758
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240309022, Doppel-Ringschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Ringstellung tief gekröpft , DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 , Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Länge:
192 mm
Norm:
DIN 838 ISO 3318
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784844758
Weitere Suchbegriffe: forum doppelringschlüssel, QR4027099, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
720
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,13*
€ 9,80*
ab € 1,37*
€ 2,15*
€ 9,80*
ab € 1,37*
€ 2,15*
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.