| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784823241 Herst.-Nr.: DVE4317784823241 EAN/GTIN: 4317784823241 |
| |
|
| | |
| Walzenstirnfräser HSS Co5, Typ N, 25° - HSS Co5 - Typ N - DIN 1880 - Zylindrische Bohrung mit Längs- und Quernut nach DIN 138 - Spanwinkel 12° - Drallwinkel 25° - Profilhinterschliffen - Geeignet als Plan-, Eck- und Walzenfräser - Stahl <850 N 25 - Stahl <1000 N 20 - Emulsion empfohlen - Ø d1 x Breite b1 k10 x k16 80 x 45 mm - Bohrung d2 H7 27 mm - Zähnezahl 10 Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 25 | Stahl <1000 N: | 20 | Emulsion: | empfohlen | Ø d1 x Breite b1 k10 x k16: | 80 x 45 mm | Bohrung d2 H7: | 27 mm | Zähnezahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, forum walzenstirnfräser, DIN1880, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, HSSE-Fräser, QR4024606, Stirnfräser, Walzenfräser, WalzenstirnfräserDIN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,00* | € 123,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,91* | € 127,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 110,52* | € 136,42* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 110,80* | € 136,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,12* | € 146,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|