Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215301019, Walzenstirnfräser D1880 HSSE80x45 N FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-622130
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823241
EAN/GTIN:
     4317784823241
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser typ n
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215301019, Walzenstirnfräser HSS-Co5, Typ N, 25° , HSS-Co5 , Typ N , DIN 1880 , Zylindrische Bohrung mit Längs- und Quernut nach DIN 138 , Spanwinkel 12° , Drallwinkel 25° , Profilhinterschliffen , Geeignet als Plan-, Eck- und Walzenfräser, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Ø d1 k10 x Breite b1 k16:
80 x 45 mm
Bohrung d2 H7:
27 mm
Zähnezahl:
10
Stahl <850 N:
24
INOX:
15
Gusseisen:
20
Kupfer, Messing, Bronze:
35
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1880
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784823241
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, forum walzenstirnfräser, QR4024606, WALZENSTIRNFRÄSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,55*
€ 127,59*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 128,10*
€ 4,80*
ab € 110,99*
€ 136,31*
€ 4,80*
ab € 110,80*
€ 136,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 144,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.