Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm
Spiralbohrer DIN 1869TF HSS 4,0 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784807739
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784807739
EAN/GTIN:
     4317784807739
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Überlanger Spiralbohrer zylindrischer Schaft, DIN 1869, Typ TF, HSS, blank, FORUM - DIN 1869 - HSS - Profilgeschliffen - Typ TF - Spiralwinkel 38° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel größer als normal - Kerndicke erheblich stärker als normal - Ohne Kernanstieg - Schaft (DIN) zylindrisch Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.- Ø h8 4,00 mm - Gesamtlänge 280 mm - Spirallänge 190 mm - Stahl <850 N 23 - Stahl <1000 N 10 - Gusseisen 23 - Kupfer, Messing, Bronze 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Reihe 3
Weitere Informationen:
Ø h8:
4,00 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Spirallänge:
190 mm
Stahl <850 N:
23
Stahl <1000 N:
10
Gusseisen:
23
Kupfer, Messing, Bronze:
30
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Reihe:
3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 4,0mm, din 1869, din 1869 typ tf, Bohrer, Bohrwerkzeuge, D1869, DIN1869, Forum, Gewindeschneidwerkzeuge, HSS, HSS-Bohrer, QR4024118, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Überlanger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 14,51*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 14,52*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,52*
€ 15,76*
€ 9,80*
ab € 11,46*
€ 15,76*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.