| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784797726 Herst.-Nr.: DVE4317784797726 EAN/GTIN: 4317784797726 |
| |
|
| | |
| Einziehsocke, Mischvlies - Warme und trockene Füße - Extrem feuchtigkeitsabsorbierend - Hautfreundlich - 3-lagig - Bei 30 °C waschbar Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen) Farbe: grau- Größe 41/42 Weitere Informationen: | | Größe: | 41/42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken fortis, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Einziehsocke, Mischvlies, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 5,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,12* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,18* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,21* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|