| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784797573 Herst.-Nr.: DVE4317784797573 EAN/GTIN: 4317784797573 |
| |
|
| | |
| Einziehsocke, Baumwolle - Warme und trockene Füße - Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert - 3-lagig - Bis 30 °C waschbar Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen) Farbe: blau- Größe 41/42 Weitere Informationen: | | Größe: | 41/42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken blau, arbeitssocken, arbeitssocken fortis, Einziehsocke, BW, Gr.41/42, FORTIS, Socke, Socken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,75* | € 7,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 8,64* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,02* | € 8,82* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,15* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|