| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4053569227476 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569227476 EAN/GTIN: 4053569227476 |
| |
|
| | |
| Magnetband, weiß beschichtet - Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen - Weiße PVC-Beschichtung- Materialstärke 0,6 mm - Breite 30 mm - Rollenlänge 30 m - Haftkraft 30 qm² Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 0,6 mm | Breite: | 30 mm | Rollenlänge: | 30 m | Haftkraft: | 30 qm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,21* | € 23,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,26* | € 23,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,47* | € 23,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,77* | € 24,11* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,65* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,655* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|