| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-101392 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569227476 |
| |
|
| | |
| ";Magnetband, weiß beschichtet • Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen • Weiße PVC-Beschichtung " Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Materialstärke: | 0,6 mm | Haftkraft: | 30 qm² | Rollenlänge: | 30 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß breite 30mm länge 30m, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, 30441237, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,18* | € 23,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,25* | € 23,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,48* | € 23,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,47* | € 23,85* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 17,65* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,58834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|