Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4051428028745 Herst.-Nr.: DVE4051428028745 EAN/GTIN: 4051428028745 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »642710«, S3 SRC - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3, SRC - BreathActive Funktionsfutter - Hochgezogene Vorderkappe - Optimale Stoßabsorption - Perforation im vorderen Bereich Fußbett: Evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: 1260 g Weite: 11 Farbe: schwarz-gelb- Größe 40 Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe schwarz gelb, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schuh, Schuhe, Si Halbsch |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,38* | € 87,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,06* | € 87,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 75,98* | € 87,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,13* | € 88,01* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 90,41* | € 103,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|