| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4044348503836 Herst.-Nr.: VD PRO 1500 ESD NB 42 EAN/GTIN: 4044348503836 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500 ESD«, S2 SRC - Aus ultraleichter Mikrofaser - Atmungsaktives Innenfutter - Nahtfreie Schuhkonstruktion - ERGO-SOFT-ESD-Komfort-Fußbetteinlage - VARIO-Multiflex-Technologie - TPU-Athletic-ESD-Laufsohle - Echtleder-Brandsohle - Aluminium-Zehenschutzkappe - EN ISO 20345:2011 - Weite: NB (normal) - Größe 42 - Farbe schwarz - Größe 42 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuh, Schuh, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitshalbschu |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,51* | € 101,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 82,87* | € 101,10* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,24* | € 101,14* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,83* | € 106,99* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 94,15* | € 114,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|