Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 42, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 42, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 42, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 42, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU A - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1058676
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1500 ESD NB 42
EAN/GTIN:
     4044348503836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VD PRO 1500 ESD, Größe: 42, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU Athletic ESD Sohle blau, EN 345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
42
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 81,98*
€ 99,44*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 99,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 99,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 105,68*
3 Tage
495
€ 6,99*
ab € 92,03*
€ 110,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,93*
€ 104,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.