Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau
KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau
KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau
KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau
KWS 1081 Türfeststeller 30 mm Hub, St.silb.St.grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4041518134227
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     DVE4041518134227
EAN/GTIN:
     4041518134227
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Türfeststeller 1081/1082 - Türfeststeller mit Tretbolzen für Türmontage - Gehäuse aus Aluminium - Tretbolzen aus Stahl, verzinkt - Stopfen aus Gummi, grau - Max. Türgewicht ca. 40 kg- Oberfläche silberfarbig einbrennlackiert - Lief.-Art.-Nr. 108102 - Hub 30 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Lief.-Art.-Nr.:
108102
Hub:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 1081/1082, KWS
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 28,63*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 22,24*
€ 28,84*
1
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 29,21*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 22,82*
€ 29,34*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 26,83*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,59*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 80,69*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 52,27*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,17*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 61,61*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,24*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,34*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 56,47*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.