Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1081.02 Alu.silberf.lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller 1081.02 Alu.silberf.lack.
Türfeststeller 1081.02 Alu.silberf.lack.
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-845087
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     108102
EAN/GTIN:
     4041518134227
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Aluminium silberfarbig einbrennlackiert · Tretbolzen Stahl verzinkt · Gummistopfen schwarz · Gehäuse aus AluminiumVerwendung max. Türgewicht ca. 40 kgFunktion: Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Tiefe: 33mm· Höhe: 212mm
Weitere Informationen:
Modell:
1081.02
Material:
Aluminium
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Türgewicht:
40 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller, 3000255913
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 29,33*
1
€ 4,90*
ab € 21,70*
€ 29,47*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 22,75*
€ 29,60*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 30,38*
3 Tage
580
1
€ 6,99*
ab € 23,5247*
€ 30,6047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,79*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 81,17*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 53,01*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,09*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 61,45*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,34*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,62*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,08*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.