Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 1081 Türfeststeller 30mm Hub,St.silb.St.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 1081 Türfeststeller 30mm Hub,St.silb.St.grau
KWS 1081 Türfeststeller 30mm Hub,St.silb.St.grau
Artikel-Nr.:
     4012-731986
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     108102
EAN/GTIN:
     4041518134227
Suchbegriffe:
Türfeststeller
türfeststeller
Türfeststeller 1081/1082

• Türfeststeller mit Tretbolzen für Türmontage
• Gehäuse aus Aluminium
• Tretbolzen aus Stahl, verzinkt
• Stopfen aus Gummi, grau
• Max. Türgewicht ca. 40 kg

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1081.02
Hub:
30 mm
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Herstellerartikelnummer:
108102
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518134227, Feststeller
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 28,61*
Lager 4012
62
1
€ 6,90*
ab € 22,35*
€ 28,72*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 22,48*
€ 28,72*
2 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 22,79*
€ 29,10*
1
€ 4,90*
ab € 21,96*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 41,25*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 84,28*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 52,88*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,16*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 64,86*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,57*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,06*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,14*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.