| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4040389031611 Herst.-Nr.: DVE4040389031611 EAN/GTIN: 4040389031611 |
| |
|
| | |
| HSS-Spiralbohrersatz Bohren - DIN 338 - Typ N - Oberfläche Blank - Mit Zylinderschaft, kurz - Profilgeschliffen Lieferung: in Metallkassette.- Anzahl der Bohrer 25 mm - steigend um 0,5 mm - Bohrer-Ø h8 1,0-13,0 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Bohrer: | 25 mm | steigend um: | 0,5 mm | Bohrer-Ø h8: | 1,0-13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,87* | € 38,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,37* | € 38,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,52* | € 39,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,10* | € 40,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 35,27* | € 45,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|