Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 44
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 44
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 44
Halbschuh 3112A, S1, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4033965078193
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078193
EAN/GTIN:
     4033965078193
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »3112 A,« S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 86,30*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 73,76*
€ 86,38*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 86,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 73,96*
€ 86,76*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,11*
€ 94,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,53*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 68,75*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 69,01*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,97*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,59*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 69,13*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-45
ab € 72,04*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.