Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.44 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4703000514
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-44
EAN/GTIN:
     4033965078193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
Größe:
44
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 73,82*
€ 86,66*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 86,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 86,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 87,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 74,96*
€ 88,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,66*
€ 103,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 7 Paar
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,58*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 68,84*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 68,76*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,83*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,89*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 69,14*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-45
ab € 71,97*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.