Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider KT 55 365 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschneider KT 55 365 mm
Kabelschneider KT 55 365 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4032248482191
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480766
EAN/GTIN:
     4032248482191
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelschneider KT 55 - Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen - Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung - Für Kupfer- und Alukabel - Kopf brüniert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Stahl - Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Hinweis: Nicht für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminium-Legierungen und hartgezogene Kupferkabel geeignet. * Für Alu-Sektorkabel 4 x 150 mm² (Hausanschlussleitung).- Länge 365 mm - Leiterquerschnitt 500 mm² - Schneidwerte Ø 55* mm
Weitere Informationen:
Länge:
365 mm
Leiterquerschnitt:
500 mm²
Schneidwerte Ø:
55* mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,16*
€ 308,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,39*
€ 308,93*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,57*
€ 310,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,34*
€ 325,89*
Lager 284
Frei Haus
ab € 354,44*
€ 389,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,02*
€ 453,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204280000
ab € 171,97*
Zubehör
Weidmüller
4316140000
ab € 9,42*
Zubehör
Weidmüller
4316180000
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.