Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4031783072249
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     DVE4031783072249
EAN/GTIN:
     4031783072249
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Peter 7204«, S3, ESD, SRC - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD - Reflektierende Applikationen, Überkappe zum Schutz des Leders - Schaftabschluss und geschlossene Lasche weich gepolstert Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell Brandsohle: Flexibel Sohle: PU/PU, PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest, rutschhemmend, nicht kreidend Material: Hydrophobiertes Rindnubukleder, kombiniert mit Nylon-Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, hochwertige Schlaufenschnürung in Kombination mit Kunststoffschnürteilen Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle Gewicht: ca. 560 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau- Größe 47
Weitere Informationen:
Größe:
47
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 ci 47 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Si Halbsch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 61,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,05*
€ 61,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 70,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,89*
€ 70,01*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 68,26*
€ 83,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204-38
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,51*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,43*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,61*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,64*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 76,52*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 70,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.