| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4029713210298 Herst.-Nr.: 0458106 EAN/GTIN: 4029713210298 |
| |
|
| | |
| Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser - Federbandstahl, zum Messen des Umfanges und Durchmessers - Teilstrichabstand 1 mm - für Ø 1500-1900 mm - Nonius 0,1 mm - für Umfang 4710-5980 mm Weitere Informationen: | | für Ø: | 1500-1900 mm | Nonius: | 0,1 mm | für Umfang: | 4710-5980 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, preisser umfangbandmaß, taschenbandmass, Bandmass, Bandmaß, Federbandstahl, Helios, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, Preisser, QR4029736, Stahlbandmaß, Umfang, Umfang-Bandmaß, Umfangbandmass |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,03* | € 85,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 86,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,18* | € 92,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,01* | € 92,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 91,07* | € 105,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|