Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 180 mm mit Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben 180 mm mit Flügelmutter
Handfeilkloben 180 mm mit Flügelmutter
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027474535537
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     101-180
EAN/GTIN:
     4027474535537
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben - Schenkel Spezial-Werkzeugstahl - Verzinkt - Gelenkführung - Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder - Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt - Mit breitem Maul und Flügelmutter- Länge 180 mm - Backenbreite 60 mm - Spannweite 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Backenbreite:
60 mm
Spannweite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Feilkloben, Hand-Feilkloben, Handwerkzeuge, QR4029050, Turnus
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 25,72*
€ 31,49*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 31,53*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 32,01*
23 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 25,78*
€ 32,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 32,42*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,45*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 18,36*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,52*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,77*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.