Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 180 mm mit Flügelm. Turnus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben 180 mm mit Flügelm. Turnus
Handfeilkloben 180 mm mit Flügelm. Turnus
Artikel-Nr.:
     4012-207901
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-180
EAN/GTIN:
     4027474535537
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul und Flügelmutter.

Weitere Informationen:
Spannweite:
40 mm
Backenbreite:
60 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50891800, Feilkloben, Handwerkzeuge, QR4029050, Turnus
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 25,81*
€ 31,93*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 25,90*
€ 31,94*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 25,84*
€ 31,98*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 25,69*
€ 32,66*
1
€ 4,90*
ab € 26,18*
€ 33,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,12*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,41*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 18,05*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,47*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.