| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026359117042 Herst.-Nr.: DVE4026359117042 EAN/GTIN: 4026359117042 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband D87M - Zellwollgewebe beidseitig mit klebefreudigen, wiederaufnehmenbaren Acrylatkleber beschichtet - Zum Verkleben von Fußbodenbelägen, speziell dann wenn eine spätere rückstandsfreie Wiederaufnahme wichtig ist- Länge 25 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband weiss 50mm x 25m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, D87M, Dichtstoffe, Doppelseit, Doppelseitiges, Kleb-, Klebeband, Klebebänder, und |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 12,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,76* | € 13,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 13,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,02* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,49* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4596* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|