| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026359102000 Herst.-Nr.: DVE4026359102000 EAN/GTIN: 4026359102000 |
| |
|
| | |
| Filament-Klebeband - PP-Filamentband - Glasfaserverstärkt in Längsrichtung, mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber - Anwendung: Bündeln, schweres Verpacken, Palettensicherung - Reißkraft: 500 N/25 mm- Farbe farblos - Länge 50 m - Breite 19 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,12* | € 3,10* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,16* | € 3,14* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 2,65* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,053* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|