| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4025888242669 Herst.-Nr.: 33139/50 EAN/GTIN: 4025888242669 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA - Schaft aus Nubukleder - Atmungsaktives Innenfutter - Gepolsterte Staublasche - Reflexmaterial an der Seite und Ferse - 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle, nicht kreidend - Sohle antistatisch, öl- und säurebeständig - Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen, komplett metallfrei - Herausnehmbares, anatomisches Fußbett - Integrierter TPU-Fersenstabilisator - Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle - DIN EN ISO 20345 - Rutschhemmend nach SRA - Weite: 11 - Größe 50 Weitere Informationen: | | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-schnürstiefel s3 größe 50, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschutz, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Stiefel, Wica |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,49* | € 46,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 46,00* | € 58,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,19* | € 59,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 48,85* | € 61,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,67* | € 64,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|